Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121306
Cod. Produttore
1121306
Cod. EAN
4044773624083

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 0,6/1KV
  • Conduttori: 2X
  • Design: Flessibile
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni impegnative. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la combinazione di durata e sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv