Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121266/500
Cod. Produttore
1121266/500
Cod. EAN
4044774561721

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2X
  • Guaina: nera resistente
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Costruzione: robusta
  • Uso: installazioni elettriche
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Con una robusta costruzione e una guaina nera elegante, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e resistenza lo rendono perfetto per una vasta gamma di installazioni elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per garantire prestazioni affidabili e durature.

isolamento filo

PVC

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv