Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121266/50
Cod. Produttore
1121266/50
Cod. EAN
4044774561691

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2X
  • Colore guaina: Nero
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Robusto
  • Prestazioni: Affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza. La sua classificazione di 0,6/1KV lo rende adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e una finitura in nero elegante, l'OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv