Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121266/1000
Cod. Produttore
1121266/1000
Cod. EAN
4044774561738

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 2
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Isolamento: di qualità
  • Protezione: contro interferenze
  • Marcatura fili: facile riconoscimento
  • Applicazione: trasporto energia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 2 fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza meccanica e isolamento di qualità. Ideale per applicazioni che richiedono un trasporto efficiente di energia con protezione contro interferenze elettriche. La marcatura del filo principale consente un facile riconoscimento durante l’installazione e la manutenzione.

isolamento filo

PVC

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv