Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121266
Cod. Produttore
1121266
Cod. EAN
4044773627169

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2X
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Alta resistenza elettrica
  • Durata: Lunga durata
  • Colore: BK (nero)
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua classificazione di 0,6/1KV lo rende ideale per l'uso in ambienti che richiedono un'elevata resistenza elettrica. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'installazione sicura e duratura.

isolamento filo

PVC

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv