Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121232/50
Cod. Produttore
1121232/50
Cod. EAN
4044774561370

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2X
  • Colore guaina: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibile: Sì
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni affidabili. Questo cavo, con una tensione nominale di 0,6/1KV, è realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza. La sua struttura flessibile lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La finitura nera conferisce un aspetto elegante, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard di settore.

isolamento filo

PVC

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv