Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121232/500
Cod. Produttore
1121232/500
Cod. EAN
4044774561394

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 2 fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza meccanica e isolamento di qualità, ideale per applicazioni industriali e civili. La marcatura chiara dei fili facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv