Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121232/1000
Cod. Produttore
1121232/1000
Cod. EAN
4044774561400

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche fino a 0,6/1KV. Con una costruzione robusta e affidabile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per il cablaggio in spazi ristretti. Disponibile in un elegante colore nero, è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e durabilità nel settore elettrico. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per garantire un'installazione sicura e duratura.

isolamento filo

PVC

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv