Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533023
Cod. Produttore
4533023
Cod. EAN
4044776707110

Informazioni di prodotto

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con conduttore di alta qualità, caratterizzato da due fili con sezione da 6 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale conforme agli standard, garantendo ottima conduttività e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare durabilità e sicurezza nell’uso. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate nel trasporto di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X6Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando