Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170560/500
Cod. Produttore
2170560/500
Cod. EAN
4044776547945

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 8 fili
  • Conduttori: 2x6 mm², 2x2,5 mm², 1x4 mm²
  • Guaina: PVC resistente
  • Applicazioni: bus di comunicazione
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Uso: industriale
  • Serie: UNITRONIC BUS IS
  • Segnale: alta affidabilità
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS IS in PVC con configurazione di 8 fili, composto da 2 conduttori da 6 mm², 2 conduttori da 2,5 mm² e 1 conduttore da 4 mm². Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, garantisce un'ottima trasmissione del segnale e sicurezza nell'installazione. La guaina in PVC assicura protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo ideale per impieghi industriali e sistemi bus di comunicazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

6 mm²

marcatura filo

Colore

peso

312 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

15,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X6+2X2,5+1X4X Unitronic Bus Is Pvc Dati E Comunicazione