Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170561/500
Cod. Produttore
2170561/500
Cod. EAN
4044776547952

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2x6+2x2,5+1x4 fili
  • Guaina: Poliuretano (PUR)
  • Protezione: Resistente ad abrasioni
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Conduttori: 8 conduttori totali
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Serie: UNITRONIC BUS IS
  • Applicazione: Automazione elettrica
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS IS in PUR con configurazione 2x6+2x2,5+1x4 fili, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La guaina in poliuretano garantisce elevata protezione contro abrasioni, agenti chimici e condizioni ambientali difficili, rendendo il cavo ideale per impieghi industriali e di automazione. La presenza di 8 conduttori offre versatilità nella trasmissione di segnali e alimentazione, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

6 mm²

marcatura filo

Colore

peso

312 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

15,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X6+2X2,5+1X4X Unitronic Bus Is Pur Dati E Comunicazione