Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027054
Cod. Produttore
7027054
Cod. EAN
4044773282238

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x50/TU.EGG.091-04
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 TWIN con due conduttori da 50 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali e veicolari. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza, affidabilità e sicurezza, offrendo resistenza meccanica e protezione contro condizioni operative gravose.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1298 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

larghezza della linea circa

33 mm

altezza della linea circa

16 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X50/Tu.Egg.0 Olflex Truck 170 Twin Alimentazione