Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016101
Cod. Produttore
0016101
Cod. EAN
4044773028904

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x4 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Classe conduttori: ev004201
  • Tipo: cavo SY
  • Protezione: isolamento robusto
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X4 è un materiale elettrico caratterizzato da due fili conduttori di classe ev004201, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione elettrica. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni costanti e durature, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici che necessitano di un collegamento stabile e resistente. La sua costruzione di qualità assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

329 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

13,6 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

272 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X4Mmâ² Olflex Classic 100 Argento