Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600186/100
Cod. Produttore
1600186/100
Cod. EAN
4044774648583

Informazioni di prodotto

H07RN-F 2X4
Descrizione del produttore: Il RR1600186/100 è un cavo di alta qualità della famiglia H07RN-F, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 2X4 mm², questo cavo è ideale per resistere a condizioni difficili, offrendo flessibilità e robustezza. Realizzato con materiali resistenti, il RR1600186/100 è perfetto per utilizzi sia industriali che domestici. La sua affidabilità e durata nel tempo lo rendono una scelta ideale per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

270 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 2X4Mmâ² H07Rn-f Comando