Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027059
Cod. Produttore
7027059
Cod. EAN
4044773281606

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35/TU.EGG.091-04
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 TWIN con due conduttori in rame stagnato, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni industriali e veicolari. La struttura a doppio filo assicura un’ottima trasmissione della corrente, mentre l’isolamento robusto protegge il cavo da sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per ambienti difficili e per impieghi in condizioni di lavoro gravose. Questo cavo combina durata e prestazioni elevate, rappresentando una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica in ambito professionale.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

907 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

larghezza della linea circa

28,4 mm

altezza della linea circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X35/Tu.Egg.0 Olflex Truck 170 Twin Alimentazione