Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027059/100
Cod. Produttore
7027059/100
Cod. EAN
4044774686769

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35/TU.EGG.091-04
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRUCK 170 TWIN, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una sezione di 2X35 mm², offre una resistenza eccezionale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e sicurezza, mentre il design twin facilita l'installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Scegli OLFLEX TRUCK per le tue esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

907 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

larghezza della linea circa

28,4 mm

altezza della linea circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X35/Tu.Egg.0 Olflex Truck 170 Twin Alimentazione