Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066232
Cod. Produttore
0066232
Cod. EAN
4044773444452

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY(TP)
  • Conduttori: 2 x 2 x 24 AWG/7
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Superiore
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Ottimale
  • Trasmissione: Segnali affidabile
  • Serie: LIYCY TP A
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY TP A 2X2XAWG24 7, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una protezione ottimale e una trasmissione di segnali affidabile. La sua struttura a doppio conduttore assicura una resistenza elevata e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo cavo versatile e robusto.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X24Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A