Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066238/305
Cod. Produttore
0066238/305
Cod. EAN
4044774744032

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY(TP) A
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Calibro conduttori: 22 AWG/7
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: UNITRONIC
  • Gestione segnali: efficiente
  • Durata: affidabile e duratura
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY(TP) A 2X2XAWG22/7, un prodotto della rinomata famiglia di cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature, ideale per applicazioni di trasmissione dati. La sua costruzione a 2x2 permette una gestione efficiente dei segnali, mentre il calibro AWG22/7 garantisce una conduzione ottimale. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X22Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A