Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032131/100
Cod. Produttore
1032131/100
Cod. EAN
4044777239863

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2x2x1
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Conduttori: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata durata
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Trasmissione: Efficiente segnale
  • Impiego: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC ROBUST C con configurazione 2x2x1, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità in applicazioni industriali. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza. La superficie del conduttore è studiata per assicurare una connessione stabile e una trasmissione efficiente del segnale o della corrente elettrica. Questo cavo è una soluzione versatile per diversi impieghi nell'ambito degli impianti elettrici professionali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X2X1Mmâ² Unitronic Robust C (Tp)