Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032131
Cod. Produttore
1032131
Cod. EAN
4044776769934

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x1
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e robustezza. La sua configurazione 2X2X1 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una trasmissione efficiente dei segnali. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica che unisce performance e affidabilità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X2X1Mmâ² Unitronic Robust C (Tp)