Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035830/100
Cod. Produttore
0035830/100
Cod. EAN
4044774717906

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY (TP) 2X2X1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: alta qualità
  • Protezione: contro interferenze EMI
  • Flessibilità: elevata
  • Ambiente: industriale
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La struttura compatta e la composizione dei materiali lo rendono ideale per utilizzi in ambienti industriali e impianti elettrici dove sono richiesti elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X1Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)