Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034070/1000
Cod. Produttore
0034070/1000
Cod. EAN
4044774741987

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X2X1
  • Costruzione: Coppie schermate
  • Applicazione: Trasporto segnali
  • Serie: UNITRONIC
  • Protezione: Schermatura PIMF
  • Uso: Elettrico professionale
  • Qualità: Alta affidabilità
  • Interferenze: Ridotte
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel trasporto di segnali. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche e offre una costruzione robusta e affidabile. Con un design a coppie schermate, è perfetto per ridurre le interferenze e migliorare la qualità del segnale. La sua versatilità lo rende adatto a vari utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf