Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034070/100
Cod. Produttore
0034070/100
Cod. EAN
4044774741956

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LI2YCY PIMF 2X2X1
  • Conduttori: 2 x 2 x 1 mm²
  • Schermatura: doppia PIMF
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica professionale
  • Protezione: riduce interferenze
  • Colore: distintivo
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile, ideale per ambienti professionali. La sua costruzione a doppia schermatura riduce le interferenze e migliora la qualità del segnale. Con una colorazione distintiva, il cavo UNITRONIC è perfetto per chi cerca efficienza e design nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf