Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034070
Cod. Produttore
0034070
Cod. EAN
4044773043617

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2X2X1
  • Struttura: Coppie schermate
  • Protezione EMI: Alta efficacia
  • Applicazioni: Elettriche
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Affidabile
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Collegamento: Sicuro e performante
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura a coppie schermate offre una protezione efficace contro le interferenze, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili. Scegli l'UNITRONIC LI2YCY per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf