Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0168501
Cod. Produttore
0168501
Cod. EAN
4044773486872

Informazioni di prodotto

KNL-ST NiCr/Ni KCA 2x2x1,5 IEC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KNL-ST NICR/NI KCA con conduttori 2x2x1,5 mm² conforme alla normativa IEC, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è adatto per impieghi elettrici in ambienti domestici e industriali. La sua struttura consente una trasmissione efficiente della corrente, assicurando performance ottimali in ogni applicazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

11,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

171 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X2X1,5Mmâ² Knl-st Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia