Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0158500/100
Cod. Produttore
0158500/100
Cod. EAN
4044774676449

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 coppie conduttori
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Isolamento: materiale alta qualità
  • Normativa: DIN
  • Applicazione: trasmissione dati/segnale
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Serie: KEL-ST FE/CUNI LX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KEL-ST FE/CUNI LX con conduttori in rame stagnato e isolamento in materiale di alta qualità. Strutturato con 2 coppie di conduttori da 1,5 mm² ciascuno, conforme alla normativa DIN, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati o segnale con elevata protezione e resistenza meccanica. La sua costruzione assicura una buona flessibilità e durata nel tempo, rendendolo adatto sia per ambienti industriali che civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

11,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

171 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X2X1,5Mmâ² Kel-st Fe/Cuni Lx Din Termocoppia