Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032464/100
Cod. Produttore
0032464/100
Cod. EAN
4044774740423

Informazioni di prodotto

RE-2Y(ST)Yv PiMF 2x2x1,3 BK
Descrizione del produttore: Scopri il RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e un'affidabilità duratura. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,3 mm²

isolamento filo

Altro

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X1,3Mmâ² Unitronic Re-2Y(St)Yv Pimf