Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170241/1000
Cod. Produttore
2170241/1000
Cod. EAN
4044774750293

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8
  • Conduttori: 4 fili alta qualità
  • Sezione: 0,8 mm
  • Struttura: doppia coppia
  • Applicazione: comunicazione e automazione
  • Prestazioni: alta affidabilità
  • Trasmissione: stabile e precisa
  • Serie: UNITRONIC BUS
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS EIB con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 4 fili con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni di comunicazione e automazione, offre affidabilità e resistenza nel trasporto dei segnali. La struttura a doppia coppia con sezione di 0,8 mm assicura una trasmissione stabile e precisa, ideale per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² Unitronic Bus Eib H Dati E Comunicazione