Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170241/100
Cod. Produttore
2170241/100
Cod. EAN
4044774750286

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti per applicazioni di automazione e controllo. La sua configurazione 2X2X0,8 garantisce una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per sistemi di building automation. Scegli l'affidabilità e la robustezza del cavo UNITRONIC per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² Unitronic Bus Eib H Dati E Comunicazione