Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170240/200
Cod. Produttore
2170240/200
Cod. EAN
4044777030606

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS EIB con 4 fili conduttori in materiale di alta qualità, caratterizzati da una superficie specifica che garantisce eccellenti prestazioni di trasmissione. Ideale per applicazioni di bus di campo, offre affidabilità e durata nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali selezionati. La sezione di 0,8 mm assicura una trasmissione dati stabile e precisa, rendendo questo cavo adatto per impianti elettrici professionali e sistemi di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² Unitronic Bus Eib Dati E Comunicazione