Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170240/100
Cod. Produttore
2170240/100
Cod. EAN
4044774750224

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Questo cavo è ideale per applicazioni di automazione e controllo, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. Realizzato con materiali selezionati, l'UNITRONIC si distingue per la sua durabilità e resistenza. Con un design elegante e funzionale, è perfetto per integrare soluzioni moderne nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² Unitronic Bus Eib Dati E Comunicazione