Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170242
Cod. Produttore
2170242
Cod. EAN
4044773123418

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 7 fili
  • Sezione cavi: 2x2x0,8+3x1
  • Serie: UNITRONIC BUS EIB
  • Materiale: Alta conducibilità
  • Applicazione: Comunicazione e controllo
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Installazione: Impianti complessi
  • Sicurezza: Trasmissione efficiente
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1 è caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili con superficie specifica che garantisce un'elevata conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo materiale conduttore di alta qualità assicura prestazioni ottimali nei sistemi di comunicazione e controllo, offrendo robustezza e durata nel tempo. La struttura del cavo è progettata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici complessi, assicurando sicurezza e efficienza nella trasmissione dei segnali.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² Unitronic Bus Eib Combi Dati E Comunicazione