Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034120/100
Cod. Produttore
0034120/100
Cod. EAN
4044774742113

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: JE-Y(ST)Y...BD
  • Sezione conduttori: 2X2X0,8 mm
  • Materiale: durevole
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durata: lunga
  • Trasmissione: affidabile e sicura
  • Design: versatile
  • Serie: RR0034120/100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione elettrica affidabile e sicura. La sua struttura robusta lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una lunga durata nel tempo. Con il suo design versatile, è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² Je-y(St)Y...Bd Eb