Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591501
Cod. Produttore
1591501
Cod. EAN
4044773101683

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con struttura a doppia coppia da 2x2 conduttori, ciascuno con sezione di 0,8 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per trasmissione dati e segnali, presenta una superficie del conduttore specifica per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. Progettato per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nel trasporto del segnale.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione