Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591501/100
Cod. Produttore
1591501/100
Cod. EAN
4044774747248

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con struttura 2X2X0,8, caratterizzato da conduttori in materiale specifico e superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono qualità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione