Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1708002/100
Cod. Produttore
1708002/100
Cod. EAN
4044774748245

Informazioni di prodotto

  • Tipo: (J)-Y(ST)Y...LG
  • Sezione cavi: 2X2X0,8 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Conduttività: Eccellente
  • Resistenza: Robusta
  • Serie: BMK
  • Uso: Cablaggio elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK, un prodotto della categoria elettrica ideale per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli questo cavo per una connessione sicura e affidabile in ogni progetto elettrico.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² (J)-y(St)Y...Lg Bmk Dati E Comunicazione