Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1708002/1000
Cod. Produttore
1708002/1000
Cod. EAN
4044774748276

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Con un design robusto e una costruzione di precisione, il cavo J-Y(ST)Y...LG è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² (J)-y(St)Y...Lg Bmk Dati E Comunicazione