Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30017787
Cod. Produttore
30017787
Cod. EAN
4044773146318

Informazioni di prodotto

  • Tipo: J-H(ST)H
  • Sezione: 2x2x0,8 mm
  • Schermatura: Doppia
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Conduttore: Trattato anticorrosione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Prestazioni: Elevata affidabilità
  • Serie: BD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-H(ST)H con doppia schermatura e isolamento in materiale di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale specifico per assicurare una conduzione efficiente e una lunga durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e ottimizzare la trasmissione del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità, offrendo una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici professionali.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² J-h(St)H...Bd Dati