Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30017798
Cod. Produttore
30017798
Cod. EAN
4044773146202

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: J-H(ST)H...BD
  • Configurazione: 2X2X0,8
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Elevata
  • Conduzione: Ottima
  • Serie: BMK
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-H(ST)H...BD 2X2X0,8 BMK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima conduzione e durabilità. La sua configurazione 2X2X0,8 lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici. La scelta ideale per professionisti e appassionati del settore.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² Bmk J-h(St)H...Bd Dati