Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591150
Cod. Produttore
1591150
Cod. EAN
4044773104479

Informazioni di prodotto

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8
Descrizione del produttore: Il prodotto RR1591150 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo A-2Y(L)2Y...ST III BD 2X2X0,8 offre una connettività affidabile e duratura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi, assicurando efficienza e sicurezza. Scegliere RR1591150 significa optare per un prodotto che soddisfa gli standard più elevati nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione