Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591150/100
Cod. Produttore
1591150/100
Cod. EAN
4044774745770

Informazioni di prodotto

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8
Descrizione del produttore: Il RR1591150/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 2x2x0,8 mm, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 080401 lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Scegliere il RR1591150/100 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,8Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione