Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035820/500
Cod. Produttore
0035820/500
Cod. EAN
4044774717654

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2X0,75 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Industriale
  • Installazioni: Precise e sicure
  • Serie: UNITRONIC
  • Versatilità: Molteplici usi
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Caratterizzato da una struttura con due conduttori da 0,75 mm², garantisce un'ottima trasmissione dei segnali elettrici. La costruzione del conduttore e la sua superficie sono studiate per assicurare una lunga durata e resistenza alle condizioni operative, rendendo questo cavo ideale per impieghi in ambienti industriali e installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto a numerose applicazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)