Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035820
Cod. Produttore
0035820
Cod. EAN
4044773018172

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una trasmissione dati affidabile. La sua costruzione compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e duraturo, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)