Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035820/1000
Cod. Produttore
0035820/1000
Cod. EAN
4044774717661

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Conduttori: 2X2
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Applicazione: segnale e controllo
  • Materiale: conduttori selezionati
  • Flessibilità: alta
  • Durata: elevata
  • Serie: RR0035820/1000
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. Realizzato con conduttori di materiale selezionato e superficie specifica, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e resistenza nelle condizioni operative. La sua struttura a doppio conduttore con sezione di 0,75 mm² lo rende ideale per connessioni precise e sicure in impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è una soluzione versatile per installazioni che richiedono flessibilità e durata.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)