Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035820/100
Cod. Produttore
0035820/100
Cod. EAN
4044774717630

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Schermatura: doppia schermatura
  • Protezione EMI: conduttori intrecciati
  • Applicazione: automazione industriale
  • Flessibilità: alta
  • Serie: RR0035820/100
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY a doppia schermatura con conduttori intrecciati e diametro di 0,75 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni elettriche e di automazione, offre affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua struttura schermata. Ideale per trasmissione di segnali in ambienti industriali, combina flessibilità e robustezza per un utilizzo duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)