Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038702/500
Cod. Produttore
0038702/500
Cod. EAN
4044774721682

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,75
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIHCH (TP) con doppia coppia di conduttori da 0,75 mm², progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle installazioni. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono ottimizzati per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata anche in ambienti impegnativi. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità nel campo dei materiali elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)