› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Eb Cy (Tp)

Cod. Rexel RR0012620/100
Cod. Produttore 0012620/100
Cod. EAN 4044774732794

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X0,75
  • Conduttori: doppio
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Prestazioni: elevate
  • Serie: UNITRONIC EB CY (TP)
  • Resistenza: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo UNITRONIC EB CY (TP) 2X2X0,75, un prodotto della rinomata marca UNITRONIC. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una conduzione efficiente. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,75 mm rende questo cavo ideale per una varietà di installazioni. Scegliendo questo cavo, si assicura un collegamento sicuro e duraturo per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Eb Cy (Tp)