Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012620
Cod. Produttore
0012620
Cod. EAN
4044773002935

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X2X0,75
  • Materiale conduttore: specifico
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: connessione stabile
  • Protezione: alta durata
  • Trasmissione segnale: efficiente
  • Serie: UNITRONIC EB CY (TP)
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC EB CY (TP) 2X2X0,75 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie adeguata, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza duratura nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali selezionati per offrire protezione e durata anche in condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,75Mmâ² Unitronic Eb Cy (Tp)