Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591301
Cod. Produttore
1591301
Cod. EAN
4044773102475

Informazioni di prodotto

  • Tipo: J-Y(ST)Y...LG
  • Configurazione: 2 coppie
  • Sezione conduttori: 0,6 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Trasmissione: Ottimizzata
  • Serie: RR1591301
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità. La sua configurazione a due coppie di conduttori da 0,6 mm lo rende ideale per una varietà di utilizzi. Con un design che ottimizza la trasmissione dei segnali, il cavo J-Y(ST)Y...LG è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione