Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591028/100
Cod. Produttore
1591028/100
Cod. EAN
4044774744971

Informazioni di prodotto

A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2YF(L)2Y ST III BD con doppia schermatura e struttura 2x2x0,6, ideale per installazioni che richiedono elevata affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura trasmissione efficiente del segnale e resistenza alle sollecitazioni ambientali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,28 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,6Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione